Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (529 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (529 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries. Tipo: Arrancador de estado sólido en línea DBS. N.º de trabajo/N.º de pieza: SOP438023. N.º de dibujo/serie: FK4529600. (1): Contactor de línea ABB AF580-30. (1): Transformador ACME TA-2-81219.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR14
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: DBS
  • Número de serie: FK4529600

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (529 HP, 460 voltios, 60 Hz)