Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (75 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (75 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo de Ram Industries. Tipo: FVNR. N.º de plano: FKC-475F1031.5. N.º de trabajo: 3015770. Potencia máxima: 75. Voltios: 460. Fase: 3. Hz: 60. Ram Industries KL-1: Entrada: 120 V CA, 60 Hz, Salida: 10 A, 1/3 HP a 120 V CA.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIR08B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FKC-475F1031.5

Detalles del arrancador de motor

  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Arrancador de motor de compresor de tornillo Ram Industries (75 HP, 460 voltios, 60 Hz)