Panel de arranque de Ram Industries - 200 HP
Panel de inicio de Ram Industries. Clasificación de caballos de fuerza: 200. Requisitos de energía: 230/460 V. Módulo de microprocesador: 120 VCA (+/- 15%) a 7,5 VA con unidad de visualización conectada y 6 VA sin unidad de visualización. (2) contactores de 125V. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 5 pies 9 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF502B
- Manufacturer: Ram Industries
- Serial Number: FK4200010