Controladora de peso Ram Industriessey Engineering Co. Icore Mark II

Controladora de peso Ram Industriessey Engineering Co. Icore Mark II

Controladora de peso Ram Industriessey Engineering Co. Icore Mark II. Modelo: MKII/F25. Velocidad nominal de la cinta/línea: 105 pies/min. Dimensiones del transportador: 7 pies 1 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Entrada/salida: 39 pulg. / 36 pulg. Panel de control con panel táctil del operador ajustable. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDFD362.
  • Fabricante: Ram Industriessey Engineering Co.
  • Modelo: MK II / F25
  • Número de serie: 502177

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 87
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Controladora de peso Ram Industriessey Engineering Co. Icore Mark II

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente