Controladora de peso Ram Industriessey Icore Autocheck 8000

Controladora de peso Ram Industriessey Icore Autocheck 8000

Controladora de peso Ram Industriessey Icore Autocheck 8000. Modelo: AC8000/8100/SS. S/N: 001130. Servicio de lavado de acero inoxidable. La controladora de peso cuenta con transportador de acero inoxidable, modelo: FR8110/KIT, S/N: 001116 y fotosensores Banner. Las exclusivas plataformas transportadoras de plástico aprobadas por la FDA mejoran la eficiencia y confiabilidad del pesaje. Apertura máxima: 12 pulg. W. Motor eléctrico de CC Bodine, 1/3 hp, 2500 rpm, 130 V, 2,3 amperios. Altura en la entrada/salida del transportador: 43 pulgadas. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 64-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDMD372.2
  • Fabricante: Ram Industriessey Technology
  • Modelo: AC8000/8100/SS
  • Número de serie: 1130

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Bodine Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 2500
  • Voltaje del motor: 130
  • Amperios de motor: 2.3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 64.5

Detalles adicionales del producto

Controladora de peso Ram Industriessey Icore Autocheck 8000

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente