Controladora de peso Ram Industriessey Icore Autocheck
Controladora de peso Autocheck 2000 Ram Industriessey Icore. Modelo: Autocheck 4000. Capacidad: 110 lbs. Correa: 17 pulgadas de ancho. Dimensiones de la mesa de pesas: 26-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho. Altura de entrada y salida: 15 pulgadas. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1125 rpm, 115/208-230 V, 4-9,4/8 amperios, 60 Hz. Esta unidad cuenta con un panel de control táctil ajustable para el operador y es adecuada para uso en lavado. Dimensiones totales: 3 pies. 41/2 pulgadas de largo x 2 pies. 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies. 8 pulgadas de alto (ACN170).
Product Details
- Cantidad en stock: CESL009.
- Manufacturer: Ram Industriessey Technology
- Model: Autocheck 4000
- Serial Number: 355565