Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP

Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP

Caldera de agua caliente Delta: Modelo: H3-0899B Junta Nacional: 379647, MAWP Agua 160 Psi, Número de serie MFR: 1405379647, Tapa de válvula de alivio mínima: 1,060 lbs, Superficie de calentamiento: Caldera de 106 pies cuadrados, Superficie de calentamiento: Cascada de 10.38 pies cuadrados, Temperatura máxima del agua: 250 F. Salida BTU/HR: 756 000, BTU/HR: 900 000, Tasa de entrada mínima: 600 000, Gas: NAT, N.º de modelo: H3-0899B. Caldera Categoría 1 Vertical, Caldera Categoría 2- Horizontal. Eficiencia térmica de calderas de baja presión. Presión de suministro de gas máxima permitida: NAT: 10,5 WC, LPG: 13 WC Presión de suministro de gas dinámica mínima permitida para fines de ajuste de entrada: NAT 7 WC, LPG 12 WC Presión del colector: NAT 3,5 WC, LPG: 10,5 WC Clasificación eléctrica: 120/ 24 V, 60 Hz menos de 8 A. Para interior o exterior.

Product Details

  • Cantidad en stock: OTIS120
  • Manufacturer: Delta
  • Model: H3-0899B
  • Serial Number: 1405379647

Boiler Details

  • Boiler Type: Other
  • Boiler HP: 66
  • Rated Input (BTUH): 900,000
  • Rated Capacity (Gallons): 90
  • Tank Inlets & Outlets Description: 8"/ 6"

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 62
  • Width (Inches): 31
  • Height (Inches): 33
  • Weight (LBS): 890
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Caldera Hidrónica Raypak Delta Interior/Exterior - 66 HP


Precio:
$0