Caldera de agua caliente Raypak Hi Delta - 9 HP
Caldera de Agua Caliente Raypak Hi Delta - 9 HP. Modelo: H3-302A. S/N: 9904158613. Caldera de baja presión. Capacidad: 51 gpm. MAWP (agua): 160 psi. Entrada: 300,00 Btu/h. Salida: 252.000 Btu/h. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 400 lbs/hr. Superficie de calefacción: 40 pies cuadrados. Temperatura máxima del agua: 250 °F. Ideal para calefacción hidrónica en entornos comerciales e industriales. Eficiencia de hasta el 84% que proporciona la transferencia exacta de gas, aire y calor. Bajas emisiones de NOx. Cuenta con un intercambiador de calor de tubos de cobre con aletas y quemadores de acero inoxidable con múltiples puertos. Uso interior o exterior. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería de cobre (alivio de presión), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho), (1) 5 pulg. de diámetro. conducto (aire de combustión). Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP289B.6
- Manufacturer: Raypak
- Model: H3-302A
- Serial Number: 9904158613
Boiler Details