Caldera de suministro de agua caliente Raypak Raytherm - 54 HP
Caldera de suministro de agua caliente Raypak Raytherm - 54 HP. Modelo: W-1826A-DCDRDEA. S/N: 1288108674. Nat'l Bd: 72074. Entrada: 1,825,600 Btuh. Potencia: 1.497.000 Btuh. Caldera interior de baja presión. Funciona con gas natural. MAWP (agua): 160 psi. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 14660 lbs/hr. Superficie de calefacción: 143 pies cuadrados. Bomba Bell & Gossett, modelo: F59. Motor Dayton, 3/4 hp, 1725 rpm, 115 V, 11 amperios, 60 Hz, monofásico. Cuenta con tubos de cobre con aletas que brindan una alta eficiencia térmica, lo que reduce sustancialmente los costos de combustible, ya que se eliminan las pérdidas de radiación y en espera típicas de otras calderas y calentadores de agua de tipo tanque. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Bisel con tuerca hexagonal (agua). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de alivio de presión, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con tuerca hexagonal (agua), (1) 20 pulg. de diámetro. ventilación de escape. Dimensiones totales: 10 pies 5 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto (ACN109a-88).
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB056A.4a
- Manufacturer: Raypak
- Model: W-1826A-DCDRDEA
- Serial Number: 1288108674
Boiler Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant