Caldera Hidrónica Interior Raypak Raytherm - 66 HP
2007 Caldera hidrónica interior Raypak Raytherm - 66 HP. Modelo: H3-0962. S/N: 0704264389. Gas Natural. BTUH de entrada: 962,700. BTUH de producción: 788.600. H3: cocción en 2 etapas. Los modelos Raytherm tipo H tienen una eficiencia del 82% que, según Raypak, es la más alta de cualquier caldera atmosférica. Temperatura máxima de funcionamiento: 230ºF. Puerto de gas: 1 pulg. Puertos de agua: 2,5 pulg. Diámetro del conducto de humos: 14 pulg. Peso aproximado de envío: 705 lbs. Se quitó y estaba en funcionamiento a finales de 2013. Dimensiones totales: 32,5 pulgadas de ancho x 52,375 pulgadas de largo x 33,5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RHOH03.3a
- Manufacturer: Raypak
- Model: H3-0962
- Serial Number: 704264389
Boiler Details