Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa. Acero inoxidable. N/S BOTLM-ss-042-940482. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Motor Sew Euro-drive: 3 hp, 1680 rpm. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto XM

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 35.L70840.4
  • Fabricante: Reading
  • Número de serie: BOTLMSS0429404823

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente