Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa. N/S: BOTLM-SS-042-940482-3. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 64 pulgadas de largo x 29-1/2 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Motor Sew Euro-drive: 5 hp, 1680 rpm, trifásico. Dimensiones totales: 93 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto XM

Product Details

  • Cantidad en stock: 25.L70841.4
  • Manufacturer: Pretzel Machine Corp.
  • Serial Number: BOTLM-SS-042-940482-3

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Reading Pretzel Machine Corp. Comedero para masa de acero inoxidable