Rebanador Griffin Acero inoxidable

Rebanador Griffin Acero inoxidable

Rebanador Griffin de acero inoxidable. La unidad utiliza (2) cuchillas de corte giratorias circulares de 13 pulgadas para cortar el producto. Existe un espacio de 1/4 pulg. entre las cuchillas de corte y la mesa giratoria de 33 pulg. de diámetro. Inversor de CA Industry Uniserve Univerter de 2 HP, entrada: 208-230 V, 7,5 amperios, 50/60 Hz, trifásico, salida: 3,5-230 V, 7,5 amperios. Se posiciona fácilmente rodando sobre (4) ruedas. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Ohio Gear Drive, relación 40, 43,125 rpm (final). Entradas: (1) entrada ovalada de 2-1/2 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto, (3) 6 pulgadas de diámetro. puertos. Salidas: (1) 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 59-1/2 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFEP610.2a
  • Fabricante: Griffin

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Rebanador Griffin Acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente