Tanque receptor
1994 Tanque Receptor. S/N y Nat Board No. 330216. Certificado por Standard Refrigeration Co. MAWP 450 psi a 150 ° FMDMT 20 ° F. a 450 psi. Modelo 59841.5C. Es un barril de refrigeración con línea de filtro. Secador Tipo EK-305. Con entrada y salida de 1 pulg. y ½ pulg. en la parte superior. Medidas totales 14 pulgadas de diámetro. 33-½ pulgadas de alto. Tiene 4 patas de 3 pulgadas de alto. Año de construcción 1994.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU2004
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 59841.5C
- Serial Number: 330216
Tank Details
Micro Panel Details