Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies

Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies

2002 Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies. Modelo: RA-12036-600. Nat'l Bd: 14421. MAWP: 300 psi a 300°F. MDMT: -55 °F a 300 psi. MDMT: -60°F a 150 psi. (2) Válvulas de alivio de seguridad, presión de ajuste: 250 psig, SCFM: 487. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN14). (ANTES DE CRISTO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2070.
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: RA-12036-600

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente