Receptor de amoníaco horizontal - 175 galones

Receptor de amoníaco horizontal - 175 galones

Receptor de Amoniaco Horizontal. Capacidad aproximada: 175 galones. Interior recto - dimensiones de la pared: 20 pulg. de diámetro. x 10 válvulas de 10 pies y 10 pulgadas de largo que incluyen: 12 válvulas de cierre manuales Vilter y (2) válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies Corp.: Número de serie: 01B08. Gato. No: H5600A, capacidad de aire: 67 SCFM, presión de ajuste: 250 PSI. Salidas: (2) a 1 pulg., (2) a 1-1/2 pulg. y (1) a 2 pulg. Dimensiones totales: 11 pies 10-1/2 pulg. de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 8-1/4 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDNP08
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal - 175 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente