- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal (20 x 144 pulgadas, 215 galones)
Receptor de Amoniaco Horizontal. Dimensiones estimadas del recipiente: 20 x 144 pulgadas. Capacidad del recipiente: 215 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GWIC08
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 20
- Longitud del tanque (pulgadas): 144
- Capacidad estimada del tanque (galones): 215
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 144
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: The vessel is missing the data plate.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!