Receptor de amoníaco horizontal (21 pulg. X 229 pulg. 340 galones)
Receptor de amoníaco horizontal (21 pulgadas x 229 pulgadas. 340 galones) Capacidad estimada del tanque (galones): 340. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 229 x 33 x 80. 2500 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: FLOR16
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 21
- Longitud del tanque (pulgadas): 229
- Capacidad estimada del tanque (galones): 340
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet 1.5 and Outlet 2.75
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 229
- Ancho (pulgadas): 33
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Tag Plate
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!