Receptor de amoníaco horizontal - 475 galones

Receptor de amoníaco horizontal - 475 galones

Receptor Horizontal de Amoniaco. Capacidad aproximada: 475 galones. Dimensiones de la pared recta: 30 pulg. de diámetro. x 12 pies 5 pulgadas (14) válvulas que incluyen: (12) válvulas de cierre manuales de las series Vilter y Hansen LCB y (2) válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies Corp. Número de serie: 05B04. Gato. No: H5602, capacidad de aire: 768 SCFM, presión de ajuste: 250 PSI. Salidas: (4) a 1 pulg., (1) a 1-3/4 pulg., (1) a 2 pulg. y (1) a 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 3 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3-1/2 pulgadas de alto (H16).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDNP09
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal - 475 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente