Receptor de amoníaco horizontal de alta presión Dowingtons - 1200 galones

Receptor de amoníaco horizontal de alta presión Dowingtons - 1200 galones

Receptor de amoníaco de alta presión horizontal Dowington. Nat. Bd. # 36035. Capacidad aproximada de 1200 galones. 250 psi. Incluye válvulas de alivio de presión. Válvula en línea de 4 pulgadas y válvula en ángulo de 3 pulgadas. Dimensiones del tanque: 42 pulgadas de diámetro. x 18 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME5006.2a
  • Fabricante: Dowington Iron Works

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal de alta presión Dowingtons - 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente