- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 pulg. X 70 pulg. 185 galones)
Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell (25 x 70 pulgadas, 185 galones) Número de serie. Número de la Junta Nacional de Tanques. Capacidad estimada del tanque (galones): 185. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 150 PSI a 350 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 F a 150 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 70 x 25 x 30. 650 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR36
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 25
- Longitud del tanque (pulgadas): 70
- Capacidad estimada del tanque (galones): 185
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 350 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!