Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 5000 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 5000 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell: 5000 galones. Nat'l Bd: 22847. Presión máxima: 300 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. (10) 1-1/2 pulg. de diámetro. Mirillas ubicadas en un diámetro de 2-1/4 pulgadas. x 82 pulg. Indicador de nivel alto de aceite. Entradas/salidas: (3) 6 pulg. de diámetro. puertos, (2) 5 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 23 pies 5 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 10 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC016.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 5000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente