Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell. Número de serie: 32616, Natl. Bd. no: 30611. Capacidad aproximada: 885 galones. Dimensiones del receptor: 48 pulgadas de diámetro x 113 pulgadas de pared recta. Presión máxima: 150 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. Montado sobre plataforma de acero. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 6 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF0109.2
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 32616

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 113
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 885
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 30611

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 72
  • Altura (pulgadas): 93

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell - 885 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente