Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell: 4800 galones. Nat'l Bd: 25036. Presión máxima: 250 psi. Temperatura máxima de diseño: 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -20 °F. (8) 1-1/2 pulg. de diámetro. Mirillas ubicadas en un diámetro de 2-1/2 pulgadas. x 99 pulgadas. Indicador de nivel alto de aceite. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 86 pulgadas de ancho x 9 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC003.
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal EL Nickell

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente