- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal Frick (55 x 200 pulgadas, 2435 galones)
Receptor horizontal de amoniaco Frick. Junta Nacional: 38180. MAWP: 250 PSIG @ -20 F. MDMT: -20 F @ +200. Año de construcción: 1974. MAT'L SA: 515 - 70 TS 70000. ASME UW- 12-C. Carcasa .625. Cabeza: .53 Radio: 2:1. Dimensiones totales del recipiente: 55"Dia X 200"L. Capacidad estimada: 2435 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE15
- Fabricante: Frick
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 55
- Longitud del tanque (pulgadas): 200
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,435
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 38180
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ -20 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 4 in. Outlet: 3 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Peso libras): 8,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1974
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!