- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal RVS (24 pulg. X 72 pulg. 172 galones)
Receptor de amoníaco horizontal RVS (24 x 72 pulgadas, 172 galones) Número de serie: 98763. Número de la Junta Nacional del tanque: 11525. Capacidad estimada del tanque (galones): 172. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 240 PSI a 300 F. MAWT del tanque ( PSI a temperatura): -20 °F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1998. Dimensiones de envío (pulgadas): 80 x 40 x 57. 944 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.09
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 98763
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 24
- Longitud del tanque (pulgadas): 72
- Capacidad estimada del tanque (galones): 172
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 11525
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 240 psi @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 Psi
- Descripción de entradas y salidas de tanques: 5 Inlet and Outlet 4.5
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 80
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 57
- Peso libras): 944
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1998
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!