- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal RVS (35 pulg. X 70 pulg. 390 galones)
Receptor de amoníaco horizontal RVS (35 x 70 pulgadas, 390 galones) Número de serie: 994399. Número de la Junta Nacional del tanque: 00245. Capacidad estimada del tanque (galones): 390. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque ( PSI a temperatura): -20 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 2000. Dimensiones de envío (pulgadas): 70 x 40 x 50. 1300 LBS.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR10
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 994399
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 35
- Longitud del tanque (pulgadas): 70
- Capacidad estimada del tanque (galones): 390
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 245
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet: 1 Outlet: 1-3/8
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 70
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 1,300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!