- Detalles del producto
Receptor de amoníaco horizontal Trick Company (30 pulgadas x 210 pulgadas, 703 galones)
Receptor de amoníaco horizontal de Trick Company (30 x 210 pulgadas, 703 galones) Número de serie: 202693. Número de la Junta Nacional del tanque: 26182. Capacidad estimada del tanque (galones): 703. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 350 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 210 x 30 x 48. 2500 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR10
- Fabricante: Trick Company
- Número de serie: 202693
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 30
- Longitud del tanque (pulgadas): 210
- Capacidad estimada del tanque (galones): 703
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 26182
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 350 F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet(in): 4 Outlet(in): 3
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 210
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!