Receptor de amoníaco horizontal Vilter - 840 galones

Receptor de amoníaco horizontal Vilter - 840 galones

Receptor horizontal de amoníaco Vilter usado. Capacidad aproximada: 840 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 34 pulg. de diámetro. x 17 pies de largo. MAWP: 250 psi a 400 °F. Espesor de la carcasa: 7/16 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. Radio de la cabeza: 30 pulg. (2) Válvulas de alivio de presión de Henry Technologies. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (alivio), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP288
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: B95434-16

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco horizontal Vilter - 840 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente