- Detalles del producto
Receptor de amoníaco RVS - 3000 galones
Receptor de amoníaco RVS 2002. Nacional. Bd. 14951. Capacidad aproximada: 3000 galones. Diámetro del recipiente: 60 pulg. MAWP: 300 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a MAWP 300 psi. (3) Válvulas Hansen Technologies de 1 pulg., 400 psig. (8) entradas/salidas superiores: (2) 1-3/4 pulg., (2) 2-3/4 pulg., (2) 3-1/2 pulg., 4-1/2 pulg.,1 pulgadas, (2) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 19 pies 9 pulgadas de largo x 5 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (H19).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DWKN4005
- Fabricante: RVS
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!