Receptor de amoníaco vertical Frick - 1000 galones

Receptor de amoníaco vertical Frick - 1000 galones

Receptor de amoníaco vertical Frick: 1000 galones. S/N: 75003. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 10 pies 4 pulgadas de alto. MAWP de carcasa: 250 psig a 100 °F. MDMT: -20°F a 250 psig. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de alimentación, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto ecualizador FNPT. Salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos de alivio, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de descarga, (1) puerto de drenaje FNPT de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 13 pies de alto (HB2) (ACN77a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFPH696.2a
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 75003

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de amoníaco vertical Frick - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente