- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical HA Phillips & Co (40 x 90 pulgadas, 634 galones)
Receptor vertical de amoníaco HA Phillips & Co. con una capacidad estimada de 634 galones. Certificado por HA Phillips & Co. MAWP: 150 PSI a 250 F. MDMT: -50 F a 600 PSI. Capacidad de carga estimada: 634 galones. Dimensiones del recipiente: 90L x 40dia. Año de fabricación: 1992. Junta Nacional: 5685. Número de serie: 5685.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EFN06
- Fabricante: H.A. Phillips & Co
- Número de serie: 5685
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 40
- Longitud del tanque (pulgadas): 90
- Capacidad estimada del tanque (galones): 634
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 5685
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 250 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 @ 60 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1992
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!