- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co (12 pulg. X 26 pulg. 33 galones)
Receptor de amoníaco vertical HA Phillips Co. (12 pulgadas x 26 pulgadas, 33 galones) Número de serie: 4939. Número de la Junta Nacional del tanque: 4939. Capacidad estimada del tanque (galones): 33. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F MAWT del tanque (PSI a temperatura): -50 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1990. Dimensiones de envío (pulgadas): 29 x 16 x 23. 350 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS53
- Fabricante: H.A. Phillips & Co
- Número de serie: 4939
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 12
- Longitud del tanque (pulgadas): 26
- Capacidad estimada del tanque (galones): 33
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 4939
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 23
- Peso libras): 350
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1990
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!