- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical Precision Heat Exchanger Co
Receptor vertical del intercambiador de calor de precisión. Junta Nacional No: 4443. No de Serie: 11421-3. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida: 300 PSI a 200 F. Dimensiones generales de envío: 63 largo x 63 ancho x 173 alto. Dimensiones estimadas del recipiente: 45 diámetro x 115 L. Capacidad estimada: 998 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP21
- Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
- Número de serie: 11421-3
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 45
- Longitud del tanque (pulgadas): 115
- Capacidad estimada del tanque (galones): 996
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 4443
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 200 F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 63
- Ancho (pulgadas): 63
- Altura (pulgadas): 173
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!