- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical RECO (44 pulg. X 90 pulg. 785 galones)
Receptor de amoníaco vertical RECO (44 x 90 pulgadas, 785 galones) Número de serie: S164211. Número de la Junta Nacional del tanque: 3239. Capacidad estimada del tanque (galones): 785. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1979. Dimensiones de envío (pulgadas): 40 x 40 x 140. 4500 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENR11
- Fabricante: Reco
- Número de serie: S164211
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 44
- Longitud del tanque (pulgadas): 90
- Capacidad estimada del tanque (galones): 785
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 3239
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 40
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 140
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1979
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!