- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical RVS (20 x 84 pulgadas, 140 galones)
Certificado por RVS Vertical Receiver. Número de serie: 94951. Junta Nacional: 7186. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI. Año de construcción: 1994. Dimensiones estimadas del recipiente: 20 x 84 pulgadas. Galones estimados: 140 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GWIC11
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 94951
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!