- Detalles del producto
Receptor de amoníaco vertical RVS (48 pulg. X 118 pulg. 935 galones)
Receptor de amoníaco vertical RVS (48 x 118 pulgadas, 935 galones) Número de serie: 89641. Número de la Junta Nacional del tanque: 2399. Capacidad estimada del tanque (galones): 935. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1989. Dimensiones de envío (pulgadas): 78 x 78 x 147. 4000 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN301
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 89641
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 48
- Longitud del tanque (pulgadas): 118
- Capacidad estimada del tanque (galones): 935
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 2399
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 78
- Altura (pulgadas): 147
- Peso libras): 4,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1989
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!