Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC

Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC

Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC. Modelo: 39AVRC7. Número de serie: 23404-004-1. Estilo: II. Número de pedido del cliente: 4500045155. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 4 pulgadas de diámetro. x 4 pies de alto. Construcción de acero al carbono. Número de cartuchos: 7. Longitud del cartucho: 3 pies 3 pulgadas. Medio filtrante: 252 pies cuadrados con una relación aire-medio de 2,3:1 a 3,3 cfm. Motor eléctrico Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 20/460 V, 5,2/2,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Soplador New York Blower Co., número de tienda: V01337, tamaño: 116 UNIV. El receptor de filtro MAC Air Vent Round (AVRC) está diseñado para recibir producto de un sistema de vacío o presión. Los cartuchos filtrantes se retiran desde abajo. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 7-1/2 pulgadas de alto (ACN76)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC219
  • Fabricante: MAC
  • Modelo: 39AVRC7
  • Número de serie: 23404-004-1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 20/460
  • Amperios de motor: 5.2/2.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 67.5
  • ACN: 76

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Filter cartridges are removed from the bottom.
Receptor de filtro redondo de ventilación de aire MAC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente