Receptor de refrigerante Vilter: 150 galones

Receptor de refrigerante Vilter: 150 galones

Receptor de refrigerante Vilter usado: 150 galones. Número de serie: E91234-1. Bd nacional: 32886. MAWP: 300 psi a 400 °F. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 19 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AAEC840D.
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: E91234-1

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor de refrigerante Vilter: 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente