Receptor horizontal de Howe Corporation - 200 galones

Receptor horizontal de Howe Corporation - 200 galones

1985 Receptor horizontal de Howe Corporation. Modelo: PVL265. Capacidad aproximada: 200 galones. Refrigerante: Utilizado por última vez con freón. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 8 pies 7 pulgadas L. Presión de trabajo lado de la carcasa 350 psi a 650º. Entradas/Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto. (2) 1 ¼ pulg. de diámetro. puerto. (2) ¾ pulg. de diámetro. puerto. (1) ½ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (ACN95-85).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP125A
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: PVL265
  • Número de serie: 5479

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor horizontal de Howe Corporation - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente