- Detalles del producto
Receptor termosifón RVS de 42 pulgadas
1994 Receptor termosifón RVS de 42 pulgadas. MAWP de 42 pulg. x 10 pies, 250 psi a 300 °F, MDMT -20 °F a 250 psi. Nuevo cuesta $5.000.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ASLC008.
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 94801
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


RVS
Tanque recirculador de amoníaco horizontal RVS - 78 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo
DFDT07
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Morfab Company
Recipiente termosifón de amoníaco horizontal Morfab sin usar
OBSF011
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


RVS
Recipiente de aceite refrigerante horizontal RVS sin usar - 2,23 galones
CRVS01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Standard Refrigeration Co.
Tanque receptor Standard Refrigeration Co. - 10 galones
ACEU2006
Solo queda 1 unidad