Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 2500 galones

Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 2500 galones

Receptor de amoníaco EL Nickell - 80 pulgadas de diámetro. x 114,5 pulgadas de altura en la pared lateral. Altura domo/domo: 156 pulgadas. Capacidad estimada 2,500 galones. Junta Nacional No: 24157. Serie # N-2063-C. Elnco # 26128. 150 Psi Max a 650 Deg F Max / -20 Deg F Min. Espesor HD 0,480 pulg. Espesor mínimo de la carcasa 0,5 pulg. Año de construcción: 1977. Modificado por Glendale Welding: MAWP 150 Psi a 650 grados F, S/N F6649, enero de 1995. Entradas/salidas: (1) entrada superior de 8 pulg. Válvula de cierre Wolf Linde, (2) tuberías de 4 pulg. reducidas a 2 pulg. con válvulas de aislamiento, (1) lado de 8 pulg., (1) fondo de 0,75 pulg. Dimensiones totales: 114 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 17 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1359.2
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: 26128
  • Número de serie: N-2063-C

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 80
  • Longitud del tanque (pulgadas): 114.5
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2500
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 24157
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 Psi Max at 650 Deg F Max / -20 Deg F Min
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlets: (1) 8 in. top inlet with Wolf Linde Shut off valve, (2) 4 in. reduced to 2 in. pipes with isolation valves, (1) 8 in. side, (1) 0.75 in. bottom

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 114
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 204

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1977
Receptor vertical de amoníaco EL Nickell - 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente