Receptor de amoníaco vertical RVS - 608 galones

Receptor de amoníaco vertical RVS - 608 galones

Receptor de amoníaco vertical RVS. Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation, Bryan, TX, EE. UU. Nat'l bd.: 11834. S/N: 981085. Año: 1999. MAWP: 250 PSI a 300 F, MDMT -20 F a 250 PSI. Capacidad estimada: 500 galones. Puertos: 2 pulgadas de entrada/salida, drenaje de 0,5 pulgadas, (4) accesorios de mirilla de 0,75 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 9,5 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME5047.6
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 981085

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 114
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 608
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 11834
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 300F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports: 2 in. in/out, 0.5 in. drain, (4) 0.75 in. sight glass fittings

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Altura (pulgadas): 114

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1999

Receptor de amoníaco vertical RVS - 608 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente