Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones

Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones

1992 Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones. S/N: 4738. Nat'l Bd: 3738. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 10 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 650 °F. MDMT: -50°F a 100 psi. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto del ecualizador. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión de purga. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 14 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CFPH703.2a
  • Fabricante: Morfab Company
  • Número de serie: 4738

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Receptor vertical de Morfab Company: 570 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente