Receptor vertical EL Nickell Co. - 745 galones

Receptor vertical EL Nickell Co. - 745 galones

Receptor vertical EL Nickell Co. Modelo: C-2584-A. Capacidad aproximada: 745 galones. Longitud de la pared recta: 12 pies 2 pulgadas. Diámetro: 36 pulgadas. MAWP: 250 psi a 650 °F. MDMT: - 20°F a 250 psi. Grosor de la cabeza: 3/8 pulg. Grosor de la carcasa: 3/8 pulg. (4) tubos de nivel de mira. Entradas/salidas: (3) hembra NPT de ½ pulg., (1) válvula de 2-½ pulg., (1) macho NPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 16 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ1155A
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Modelo: C-2584-A
  • Número de serie: 25478

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 38
  • Longitud del tanque (pulgadas): 146
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 745
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 23507
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi @ 650 °F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlets: (3) ½ in. NPT female, (1) 2-½ in. valve, (1) 1 in. NPT male

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 59
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 192

Detalles adicionales del producto

Receptor vertical EL Nickell Co. - 745 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente