Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST

Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST

NexGen Enviro Systems, Inc. Reciclador de solventes Resolv-R 2 IST. Modelo: IST90. Número de registro: J261. Año: 2009. Capacidad: 90 L (23,75 Gal). Grado de protección: IP55. Eléctrica: 230V, 50 Hz, 6,4 Kw, 16 Amperios. Capacidad de Aceite: 34 Litros (9 Gal), MOBILTHERM, 605 Peso. N2401. 1Kg-9,8N. Ciclo de Producción: 09/0252. Progresivo Lote No.: 1/1. Ciclo de funcionamiento: 4-8. Temperatura de agrietamiento: >320C. Temperatura máxima de trabajo: 190C. CE. Eexd IIBT230. ATEX EX II 3-G (Epsilon-X Hexagon, Grupo II, Categoría 3, G-Gas). IST Italia Sistemas Tecnológicos. Peso: 539 libras. Dimensiones de la unidad: 35 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto (ACN450)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KMCR65.20
  • Fabricante: NexGen Enviro Systems, Inc.
  • Modelo: IST-90

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2.74
  • Voltaje del motor: 230
  • Amperios de motor: 16
  • Hercios del motor (Hz): 50

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 67
  • Peso libras): 539
  • ACN: 450

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2009
Reciclador de disolventes Resolv-R 2 IST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente