Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable. Número de serie: E-4837-A. Junta Nacional no. 6854. MAWP: 60 PSIG a 350°F. Diámetro: 36 pulg. Altura de las paredes laterales: 60 pulg. Volúmenes estimados: 265 galones.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AFTN04
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: E-4837-A

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Single Shell Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 6854
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 60 PSIG at 350°F

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente a presión APV Crepaco de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10APV Crepaco Stainless Steel Positive Displacement Pump APV Crepaco
APV Bomba de desplazamiento positivo APV M3-107-10

RBFM1069.10

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
APV Crepaco HTSTAPV Crepaco HTST APV Crepaco
Cotizando activamente
APV APV Crepaco HTST

CFPH359.41a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Gabinete de Panel de Acero Inoxidable APV CrepacoGabinete de Panel de Acero Inoxidable APV Crepaco
Ahorrar 9%
APV Crepaco HTST - 20,000 lbs por hora de leche descremadaAPV Crepaco HTST - 20,000 lbs per hour skim milk APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba APVBomba APV
APV Bomba APV

TMCB266

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSIHomogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI
APV Homogeneizador APV Crepaco 5DS - 1600 PSI

RCCB185.39a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Homogeneizador APV Crepaco Acero Inoxidable 7DLHomogeneizador APV Crepaco Acero Inoxidable 7DL
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APVBomba centrífuga APV
APV Bomba centrífuga APV

RCCB401C.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente