Recipiente a presión de acero inoxidable - 25 galones

Recipiente a presión de acero inoxidable - 25 galones

Recipiente a presión de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) puertos de 4 pulg. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) Puerto de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores del recipiente: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. x 1 pie 11-1/8 pulg. pared recta. Dimensiones de la cesta perforada: 1 pie 1-3/8 pulg. de diámetro. x 1 pie 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB385.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Vacuum & Pressure Vessels
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 4 in. ports. (1) 2 in. S-line. (1) 1-1/2 in. port. Inside vessel dimensions: 1 ft. 6 in. dia. x 1 ft. 11-1/8 in. straight wall.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 54

Detalles adicionales del producto

Recipiente a presión de acero inoxidable - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente