- Detalles del producto
Recipiente de aceite horizontal con intercambiador de calor de precisión (12" de diámetro x 60" de largo. 33 galones)
Recipiente de aceite horizontal con intercambiador de calor de precisión. Número de serie: 11421-6. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida: 225 PSI a 200 F. Capacidad estimada: 33 galones. Dimensiones estimadas del recipiente: 12 dia x 60 L.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP99
- Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
- Número de serie: 11421-6
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 450
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!