Recipiente de aceite horizontal RVS sin usar - 9 galones

Recipiente de aceite horizontal RVS sin usar - 9 galones

Olla de aceite horizontal RVS sin usar. Certificado por Refrigeration Valves & Systems Bryan, TX. Nat'l Bd.: 25636. Serie: 48952. Año: 2013. MAWP: 400 PSI a 250F. MDMT: -50 °F a 400 PSI. Material: SA106B. *Nota: U1A y dibujo disponibles. Volumen aproximado: 9 galones. Peso estimado: 139 libras. Dimensiones totales: 47 x 21 x 29 pulgadas de alto. (ACN22a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CRVS04
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 48952

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente de aceite horizontal RVS sin usar - 9 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente